Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső E27 15W/ 6500K 6csöves mini 15000h GT02481 - 515054

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső E27 15W/ 6500K 6csöves mini 15000h GT02481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - hideg >5300 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02481

Gyártói cikkszám

515054

Gyártói típuskód

E6 15W/XM/F86

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Teljes hossz:

128 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 15W/ 6500K 6csöves mini 15000h