Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső E27 20W/ 2700K 6csöves 6000h GT58671 - 71115

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső E27 20W/ 2700K 6csöves 6000h GT58671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1152 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58671

Gyártói cikkszám

71115

Gyártói típuskód

FLE20TBXT3/827/E27

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1152 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

46 mm

Teljes hossz:

154 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 20W/ 2700K 6csöves 6000h