Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 6000h GT60643 - 82941

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 6000h GT60643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60643

Gyártói cikkszám

82941

Gyártói típuskód

FLE20HLX/T3/827/E27 BX

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

59 mm

Teljes hossz:

128 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 6000h