Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső E27 9W/ 2700K 6csöves 10000h GT56264 - 88695

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső E27  9W/ 2700K 6csöves 10000h GT56264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 405 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56264

Gyártói cikkszám

88695

Gyártói típuskód

FLE9TBXT3/827/E27

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

405 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

46 mm

Teljes hossz:

115 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 9W/ 2700K 6csöves 10000h