GE - Kompfcső E27 9W/ 2700K 6csöves 6000h GT42933 - 528173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 405 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42933
Gyártói cikkszám
528173
Gyártói típuskód
FLE9TBXT3/827/E27
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
405 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Átmérő:
46 mm
Teljes hossz:
117 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 9W/ 2700K 6csöves 6000h