Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső GU10 7W/ 2700K 6000h GT42952 - 73454

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső GU10  7W/ 2700K 6000h GT42952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

  • Fényszín - 827

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42952

Gyártói cikkszám

73454

Gyártói típuskód

FLE7GU10/T2/827

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

87 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső GU10 7W/ 2700K 6000h