Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső spec UV 9W/ G23foglalat rovarcsapdába GT48204 - 42935

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső spec UV  9W/ G23foglalat rovarcsapdába GT48204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Teljes hossz - 145 mm

  • Beépített gyújtó - Igen

  • Alkalmas EVG-hez - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48204

Gyártói cikkszám

42935

Gyártói típuskód

F9BX BL G23

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Teljes hossz:

145 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső spec UV 9W/ G23foglalat rovarcsapdába