Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Körfénycső 40W/ 4150K G10q foglalat G09772 - 35276

GE
MásolásMásolás
GE - Körfénycső 40W/ 4150K G10q foglalat G09772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Színhőmérséklet - 4150 K

  • Fényáram - 2700 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09772

Gyártói cikkszám

35276

Gyártói típuskód

FC16T9/CW

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Színhőmérséklet:

4150 K

Fényáram:

2700 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

34 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Körátmérő:

412.6 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Fényforrások ; GE ; %Körfénycső 40W/ 4150K G10q foglalat