Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Körfénycső 55W/ 3000K 2Gx13 foglalat T5 GT56281 - 75717

GE
MásolásMásolás
GE - Körfénycső 55W/ 3000K 2Gx13 foglalat T5 GT56281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Foglalat - 2GX13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Csőátmérő - 16 mm

  • Körátmérő - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56281

Gyártói cikkszám

75717

Gyártói típuskód

FC55W/830

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Foglalat:

2GX13

Színhőmérséklet:

3000 K

Csőátmérő:

16 mm

Körátmérő:

300 mm

Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 55W/ 3000K 2Gx13 foglalat T5