Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Mágnesk 24VDC 48VAC 16A 1z 1mod GT64684 - 686010

GE
MásolásMásolás
GE - Mágnesk  24VDC 48VAC 16A 1z 1mod GT64684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 48-48 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64684

Gyártói cikkszám

686010

Gyártói típuskód

CTX+R1610048

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

48-48 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

48-48 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Mágnesk 24VDC 48VAC 16A 1z 1mod