GE - Megerősítő készlet Prisma P földrengésálló családhoz G39816 - 12870/93105900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - G24q-2
Színhőmérséklet - 4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0043168128704
Sonepar cikkszám
G39816
Gyártói cikkszám
12870/93105900
Gyártói típuskód
F18DBX/840/4P
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
G24q-2
Színhőmérséklet:
4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Átmérő:
34.4 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
146.5 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Szín:
egyéb
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 4csöves G24q-2foglalat