GE - Nátrium nagyny E27 70W csőburás GT22736 - 46221/93102205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Foglalat - E27
Fényáram - 6000 lm
Lámpaforma - cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22736
Gyártói cikkszám
46221/93102205
Gyártói típuskód
LU70/90/MO/T/E27
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
6000 lm
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges:
Igen
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Teljes hossz:
156 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Energia hatékonysági osztály: A+