GE - Nátrium nagyny E27 70W diffúz 000457 - 46217/93104669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Foglalat - E27
Fényáram - 5800 lm
Lámpaforma - elliptikus
Külső előtét szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000457
Gyártói cikkszám
46217/93104669
Gyártói típuskód
LU70/90/MO/D/E27
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
5800 lm
Lámpaforma:
elliptikus
Külső előtét szükséges:
Igen
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Teljes hossz:
154 mm
Átmérő:
72 mm
Kivitel:
matt
Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E27 70W diffúz