GE - Nátrium nagyny E27 70W elliptikus átl.burás BELSŐ GYÚJTÓVA G23626 - 93102204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Foglalat - E27
Fényáram - 6450 lm
Lámpaforma - elliptikus
Színhőmérséklet - 2000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23626
Gyártói cikkszám
93102204
Gyártói típuskód
LU70/90/MO/I/E27
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
6450 lm
Lámpaforma:
elliptikus
Színhőmérséklet:
2000 K
Teljes hossz:
156 mm
Fényforrások ; GE ; Nátrium nagyny E27 70W elliptikus átl.burás BELSŐ GYÚJTÓVA