Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Nátrium nagyny E40 1000W csőbúrás GT56617 - 45751/93102202

GE
MásolásMásolás
GE - Nátrium nagyny E40 1000W csőbúrás GT56617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 130000 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső gyújtó szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56617

Gyártói cikkszám

45751/93102202

Gyártói típuskód

LU1000/110/T/40

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

130000 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

280 mm

Fényforrások ; GE ; Nátrium nagyny E40 1000W csőbúrás