Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Nátrium nagyny E40 100W diffúz G47685 - 93102239

GE
MásolásMásolás
GE - Nátrium nagyny E40  100W diffúz G47685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 9600 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47685

Gyártói cikkszám

93102239

Gyártói típuskód

LU100/100/XO/D/40

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

9600 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

211 mm

Átmérő:

48 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Égők száma:

1

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E40 100W diffúz