Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Nátrium nagyny E40 250W csőburás GT68896 - 93378/93102238

GE
MásolásMásolás
GE - Nátrium nagyny E40  250W csőburás GT68896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 33000 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68896

Gyártói cikkszám

93378/93102238

Gyártói típuskód

LU250/XO/T/40

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

33000 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Színhőmérséklet:

2100 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

260 mm

Átmérő:

48 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E40 250W csőburás