Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Nátrium nagyny E40 400W csőburás GT16881 - 35582

GE
MásolásMásolás
GE - Nátrium nagyny E40  400W csőburás GT16881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 50000 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16881

Gyártói cikkszám

35582

Gyártói típuskód

LU400/SBY/T/40

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

50000 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

283 mm

Átmérő:

48 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Égők száma:

2

Fényforrások ; GE ; %Nátrium nagyny E40 400W csőburás