GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 32A 6H RUGÓS SX043012 - GW62242FH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043012
Gyártói cikkszám
GW62242FH
Gyártói típuskód
GW62242FH
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
szögben
Névleges feszültség:
380-415 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
6 h
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Katonai kivitel:
Nem