GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+N+F 125A 7H SX043025 - GW62264H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 480-500 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043025
Gyártói cikkszám
GW62264H
Gyártói típuskód
GW62264H
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
480-500 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
7 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
114 mm
Furattávolság vízszintes:
90 mm
Karima méret függőleges:
114 mm
Furattávolság függőleges:
90 mm
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62264H