GEWISS - 10° SÜLLY. SÜLLY. CSATL. ALJZAT IP67 3P+F 125A PIROS 6H SX044198 - GW68785
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 380-415 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044198
Gyártói cikkszám
GW68785
Gyártói típuskód
GW68785
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
380-415 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
114 mm
Furattávolság vízszintes:
90 mm
Karima méret függőleges:
114 mm
Furattávolság függőleges:
90 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem