GEWISS - 10'' ELOSZTÓ 2 CSATLAKOZÓALJZAT 2P+F 16A VILÁGÍTÓ KAPCSOLÓVAL 1,5U SZÜRKE SX041555 - GW38446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Névleges áram - 16 A
Tápvezeték hossza - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041555
Gyártói cikkszám
GW38446
Gyártói típuskód
GW38446
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
16 A
Tápvezeték hossza:
3 m
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:
2
Gewiss 38446