GEWISS - 10° FALI CSATL. ALJZAT IP44 3P 16A 11H CSAVAROS SX043084 - GW62463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - zöld
Óraidő-állítás - 11 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043084
Gyártói cikkszám
GW62463
Gyártói típuskód
GW62463
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
11 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem