GEWISS - 10° FALI CSATL. ALJZAT IP44 3P+F 16A 7H CSAVAROS SX043048 - GW62410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - fekete
Óraidő-állítás - 7 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043048
Gyártói cikkszám
GW62410
Gyártói típuskód
GW62410
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62410