Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° FALI CSATL. ALJZAT IP44 3P+F 16A 9H CSAVAROS SX043047 - GW62405

MásolásMásolás
GEWISS - 10° FALI CSATL. ALJZAT IP44 3P+F 16A 9H CSAVAROS SX043047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043047

Gyártói cikkszám

GW62405

Gyártói típuskód

GW62405

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62405