GEWISS - 10° FALI CSATL. ALJZAT IP44 3P+F 32A 4H CSAVAROS SX043051 - GW62413
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043051
Gyártói cikkszám
GW62413
Gyártói típuskód
GW62413
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62413