GEWISS - 10° FALI CSATL. ALJZAT IP44 3P+N+F 16A 4H CSAVAROS SX043046 - GW62403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043046
Gyártói cikkszám
GW62403
Gyártói típuskód
GW62403
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62403