Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° FALI CSATL. ALJZAT IP44 3P+N+F 16A 7H CSAVAROS SX043049 - GW62411

MásolásMásolás
GEWISS - 10° FALI CSATL. ALJZAT IP44 3P+N+F 16A 7H CSAVAROS SX043049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - fekete

  • Óraidő-állítás - 7 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043049

Gyártói cikkszám

GW62411

Gyártói típuskód

GW62411

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

7 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62411