GEWISS - 10'' FALI ELOSZTÓSZEKRÉNY VAL 325X400X262 SZ. IP20 SX041550 - GW38432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Mélység - 262 mm
Magasság - 400 mm
Ajtók száma - 1
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041550
Gyártói cikkszám
GW38432
Gyártói típuskód
GW38432
Szélesség:
325 mm
Mélység:
262 mm
Magasság:
400 mm
Ajtók száma:
1
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Front-ajtó anyaga:
egyéb
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Anyag:
egyéb
Gewiss 38432