Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10'' FIX POLC MÉLYSÉG: 150MM 1U FEKETE SX041553 - GW38444

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - 10'' FIX POLC MÉLYSÉG: 150MM 1U FEKETE SX041553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Mélység - 150 mm

  • Szín - fekete

  • RAL-szám - 9005

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041553

Gyártói cikkszám

GW38444

Gyártói típuskód

GW38444

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Mélység:

150 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Gewiss 38444