GEWISS - 10° FK CSATL. ALJZAT IP44 2P 32A D.C. 10H CSAVAROS SX043093 - GW62473
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - <50 V DC szürke
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - fehér
Óraidő-állítás - 10 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043093
Gyártói cikkszám
GW62473
Gyártói típuskód
GW62473
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
<50 V DC szürke
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
10 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62473