Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJ. HP IP44/54 3P+F 16A TRAFÓ 12H CSAV. SX043250 - GW62815H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJ. HP IP44/54 3P+F 16A TRAFÓ 12H CSAV. SX043250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - választótranszformátor után

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043250

Gyártói cikkszám

GW62815H

Gyártói típuskód

GW62815H

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

választótranszformátor után

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

szürke

Védettség (IP):

IP54

Óraidő-állítás:

12 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62815H