GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJ. HP IP44/54 3P+F 32A TRAFÓ 12H CSAV. SX043267 - GW62832H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - választótranszformátor után
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - szürke
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043267
Gyártói cikkszám
GW62832H
Gyártói típuskód
GW62832H
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
választótranszformátor után
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
szürke
Védettség (IP):
IP54
Óraidő-állítás:
12 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem