Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/54 2P+F 32A D.C. 8H CSAV. SX043269 - GW62834H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/54 2P+F 32A D.C. 8H CSAV. SX043269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - >50-250 V DC szürke

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043269

Gyártói cikkszám

GW62834H

Gyártói típuskód

GW62834H

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

>50-250 V DC szürke

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

szürke

Védettség (IP):

IP54

Óraidő-állítás:

3 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

95 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62834H