GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 2P+F 32A 2H CSAVAROS SX043259 - GW62824H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 300-500 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043259
Gyártói cikkszám
GW62824H
Gyártói típuskód
GW62824H
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
300-500 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
2 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
300-500 Hz
Katonai kivitel:
Nem