GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+F 16A 10H CSAVAROS SX043240 - GW62805H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 100-300 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043240
Gyártói cikkszám
GW62805H
Gyártói típuskód
GW62805H
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (100-300 Hz) zöld
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
100-300 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
10 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
100-300 Hz
Katonai kivitel:
Nem