Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+F 16A 11H CSAVAROS SX043245 - GW62810H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+F 16A 11H CSAVAROS SX043245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 440-460 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043245

Gyártói cikkszám

GW62810H

Gyártói típuskód

GW62810H

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

440-460 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP54

Óraidő-állítás:

11 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62810H