Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+F 32A 5H CSAVAROS SX043254 - GW62819H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+F 32A 5H CSAVAROS SX043254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 600-690 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043254

Gyártói cikkszám

GW62819H

Gyártói típuskód

GW62819H

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

600-690 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP54

Óraidő-állítás:

5 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

95 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62819H