GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+F 63A 9H SX043357 - GW63217H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - >50-250 V DC szürke
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 200-250 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043357
Gyártói cikkszám
GW63217H
Gyártói típuskód
GW63217H
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
>50-250 V DC szürke
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
200-250 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP54
Óraidő-állítás:
9 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
110 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem