Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+N+F 16A 10H CSAV. SX043241 - GW62806H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+N+F 16A 10H CSAV. SX043241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043241

Gyártói cikkszám

GW62806H

Gyártói típuskód

GW62806H

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség (IP):

IP54

Óraidő-állítás:

10 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62806H