GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP44/IP54 3P+N+F 16A 5H CSAV. SX043238 - GW62803H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Névleges feszültség - 600-690 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043238
Gyártói cikkszám
GW62803H
Gyártói típuskód
GW62803H
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Névleges feszültség:
600-690 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP54
Óraidő-állítás:
5 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62803H