Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/67 2P+F 16A D.C. 3H CSAV. SX043285 - GW62850H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/67 2P+F 16A D.C. 3H CSAV. SX043285

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - >50-250 V DC szürke

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 50-250 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043285

Gyártói cikkszám

GW62850H

Gyártói típuskód

GW62850H

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

>50-250 V DC szürke

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

50-250 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

szürke

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

3 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62850H