GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/67 2P+F 32A D.C. 8H CSAV. SX043302 - GW62867H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - >250 V DC szürke
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - szürke
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043302
Gyártói cikkszám
GW62867H
Gyártói típuskód
GW62867H
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
>250 V DC szürke
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
szürke
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
8 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Katonai kivitel:
Nem