GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 2P+F 16A 2H CSAVAROS SX043276 - GW62841H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043276
Gyártói cikkszám
GW62841H
Gyártói típuskód
GW62841H
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
2 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
75 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Katonai kivitel:
Nem