GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 2P+F 32A 6H CSAVAROS SX043005 - GW62238H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 200-250 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043005
Gyártói cikkszám
GW62238H
Gyártói típuskód
GW62238H
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
200-250 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem