GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 2P+F 63A 4H SX043362 - GW63246H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 100-130 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043362
Gyártói cikkszám
GW63246H
Gyártói típuskód
GW63246H
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
100-130 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
110 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 63246H