GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 2P+F 63A 6H SX043365 - GW63249H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 200-250 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043365
Gyártói cikkszám
GW63249H
Gyártói típuskód
GW63249H
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
200-250 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
110 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 63249H