GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 2P+F 63A D.C. 3H SX043385 - GW63268H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - >50-250 V DC szürke
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 50-50 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043385
Gyártói cikkszám
GW63268H
Gyártói típuskód
GW63268H
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
>50-250 V DC szürke
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
50-50 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
3 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
100 mm
Furattávolság vízszintes:
80 mm
Karima méret függőleges:
110 mm
Furattávolság függőleges:
85 mm
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
Katonai kivitel:
Nem