Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 125A 9H SX043018 - GW62259H

MásolásMásolás
GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 125A 9H SX043018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043018

Gyártói cikkszám

GW62259H

Gyártói típuskód

GW62259H

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

200-250 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

9 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

114 mm

Furattávolság vízszintes:

90 mm

Karima méret függőleges:

114 mm

Furattávolság függőleges:

90 mm

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62259H