GEWISS - 10° SÜLLY. CSATL. ALJZAT HP IP66/IP67 3P+F 32A 4H CSAVAROS SX043001 - GW62236H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 100-130 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043001
Gyártói cikkszám
GW62236H
Gyártói típuskód
GW62236H
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
100-130 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
95 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
80 mm
Furattávolság függőleges:
60 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem